Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NESCAFÉ Mokambo Tradicion (Beutel: 1 x 500g)


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     549-7613035277267
Hersteller:
     Nestlé
Herst.-Nr.:
     12282408
EAN/GTIN:
     7613035277267
Suchbegriffe:
Automaten-Kaffee
Automatenkaffee
Instant-Kaffee
Instantkaffee
Beutel mit 500g lösliches Kaffeepulver NESCAFE Mokambo Tradicion von Nestle.

NESCAFÉ Mokambo TRADICIÓN (gefriergetrocknet).

Hochwertige Arabica und Robusta-Bohnen sorgen bei diesem löslichen Bohnekaffee von NESCAFE für kräftige Kaffee- und Röstaromen mit einer fein ausgewogenen Säure.Dieser hochwertige Kaffeeblend ist sowohl für Kaffee schwarz als auch für Kaffeemilchspezialitäten wie Cappuccino oder Cafe au Lait hervorragend geeignet. Ein kräftiges Röstaroma und fein abgestimmte Säure zeichnet diese Kaffeemischung aus hochwertigen Arabica- und Robusta-Bohne aus.

Geeignet für alle Instant-Kaffeeautomaten.

Zutaten:

100% löslicher Bohnenkaffee (gefriergetrocknet) aus Arabica- und Robustabohnen

Hinweis:

Produkt enthält Koffein

Geschmacksrichtung: kräftig

Dosierempfehlung für Automaten: 2,0g pro 180 ml.

Verkaufseinheit (VKE): 1 x 500g Beutel

Lebensmittelunternehmer: NESTLÉ PROFESSIONAL GmbH, Lyoner Straße 23, 60528 Frankfurt / Main, Deutschland

Weitere Informationen:
EF012416:
EV014886
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 0,5 Kilogramm (ab € 52,68* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 51,09*
€ 54,67
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 47,74*
€ 51,08
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 46,03*
€ 49,25
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 45,16*
€ 48,32
pro Beutel
ab 12 Beutel
€ 42,65*
€ 45,64
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 40,72*
€ 43,57
pro Beutel
ab 24 Beutel
€ 35,93*
€ 38,45
pro Beutel
ab 48 Beutel
€ 33,53*
€ 35,88
pro Beutel
ab 96 Beutel
€ 31,14*
€ 33,32
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 26,34*
€ 28,18
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.