Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacobs Ecrémé Magermilchpulver 500g


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     549-8711000508633
Hersteller:
     JDE
Herst.-Nr.:
     4031762
EAN/GTIN:
     8711000508633
Suchbegriffe:
Automatenmilch
Milch-Pulver
Milchpulver
Trocken-Milch
Jacobs Ecrémé 500g, granuliertes Magermilchpulver, ideal geeignet für Automaten
Weitere Informationen:
Dosering:
Um 1 Liter Magermilch mit 0,8g Fett/Liter herzustellen, mischen Sie 100g des Pulvers mit 930ml Wasser.
glutenfrei:
Nein
Kompatibilitaet:
Kaffeeautomaten und Heißgetränkeautomaten, die mit Instantpulver betrieben werden können.
Lagerung und Verbrauch:
Dunkel, kühl und trocken lagern, getrennt von stark riechenden Produkten. Vor Frost schützen. Nach Anbruch baldmöglichst verbrauchen.
laktosefrei:
Nein
Lebensmittelunternehmer:
Jacobs Douwe Egberts DE GmbH | Langemarckstr. 4 - 20 | 28199 Bremen | Germany
Marke:
Jacobs Douwe Egberts
Milchart:
Milchpulver
Nährwertangaben:
<style>#html-body [data-pb-style=GUKBO8R]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}</style><div data-content-type="row" data-appearance="contained" data-element="main"><div data-enable-parallax="0" data-parallax-speed="0.5" data-background-images="{}" data-background-type="image" data-video-loop="true" data-video-play-only-visible="true" data-video-lazy-load="true" data-video-fallback-src="" data-element="inner" data-pb-style="GUKBO8R"><div data-content-type="text" data-appearance="default" data-element="main"><table style="width: 33.3412%; border-collapse: collapse; height: 314px;" border="1"> <tbody> <tr> <td style="width: 50%;"><strong>Nährwertangaben*</strong></td> <td style="width: 50%;"><strong>pro 100g</strong></td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Energie (Brennwert)</td> <td style="width: 50%;">1512 kJ / 356 kcal</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; border-style: double;"> <p>Fett</p> </td> <td style="width: 50%;"> <p>0.8 g</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;"> <ul> <li>davon gesätigte Fettsäuren</li> </ul> </td> <td style="width: 50%;"> <p>0.5 g</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;"> <p>Kohlenhydrate</p> </td> <td style="width: 50%;"> <p>52 g</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 30px;"> <ul> <li>davon Zucker</li> </ul> </td> <td style="width: 30%;"> <p>52 g</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Eiweiß</td> <td style="width: 50%;">36 g</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Salz</td> <td style="width: 50%;">1.1 g&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p>*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kj/2000 kcal.)</p></div></div></div>
ohne Konservierungsstoffe:
Ja
ohne kuenstliche Aromen:
Ja
Pulverform:
Granulat
Zutaten:
<p>100% granuliertes <strong>MAGERMILCHPULVER</strong>.</p> <p>Hinweis: Nicht als Nahrung für Säuglinge unter 12 Monaten geeignet</p>
Weitere Suchbegriffe: Trockenmilch, Automatentopping, Topping, Topping für Automaten, milchpulver 500g, milch pulver, Magermilchpulver, Milchpulver Cappuccino, Automatenfüllprodukt, Milchpulver Automat, Milchpulver Latte Macchiato
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 4,84*
€ 7,83*
2 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,348*
€ 8,518*
Lager 549
150
Frei Haus
ab € 6,07*
€ 26,26*
Preise: Lager 549
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 26,26*
€ 28,10
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 16,59*
€ 17,75
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 14,55*
€ 15,57
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,78*
€ 12,60
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,91*
€ 9,53
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 8,07*
€ 8,63
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 7,45*
€ 7,97
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 6,07*
€ 6,49
pro Beutel
1 Beutel enthält 0,5 Kilogramm (ab € 12,14* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 549
Versand: Lager 549
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 549
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.