Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dallmayr GOLD Spezial 500g löslicher Bohnenkaffee


Menge:  Beutel  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     549-DAL-IKAB0705
Hersteller:
     Dallmayr
Herst.-Nr.:
     705005000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaffee-Bohnen
Kaffeebohne
Kaffeebohnen
Instant-Kaffee
Dallmayr GOLD Spezial 500g löslicher Bohnenkaffee
Weitere Informationen:
Dosering:
2,0g pro 180 ml.
entkoffeiniert:
Nein
glutenfrei:
Nein
Kaffeeart:
Instantkaffee
Kompatibilitaet:
Kaffeeautomaten und Heißgetränkeautomaten, die mit Instantpulver betrieben werden können.
Lagerung und Verbrauch:
Kühl, trocken und dunkel lagern
laktosefrei:
Nein
Lebensmittelunternehmer:
Alois Dallmayr Kaffee OHG | Dienerstr. 14-15 | 80331 München | Germany
Marke:
Dallmayr
ohne Konservierungsstoffe:
Nein
ohne kuenstliche Aromen:
Nein
Pulverform:
Granulat
Zutaten:
<p>Löslicher Bohnenkaffee</p>
EF012416:
EV014886
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 0,5 Kilogramm (ab € 33,52* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 37,23*
€ 39,84
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 34,47*
€ 36,88
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 33,55*
€ 35,90
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 32,68*
€ 34,97
pro Beutel
ab 12 Beutel
€ 27,41*
€ 29,33
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 26,99*
€ 28,88
pro Beutel
ab 24 Beutel
€ 24,49*
€ 26,20
pro Beutel
ab 48 Beutel
€ 23,18*
€ 24,80
pro Beutel
ab 96 Beutel
€ 20,62*
€ 22,06
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 16,76*
€ 17,93
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.