Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dallmayr Express Mocca 500g sprühgetrocknet löslicher Bohnenkaffee


Menge:  Beutel  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     549-DAL-IKAB0710
Hersteller:
     Dallmayr
Herst.-Nr.:
     710500074
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaffee-Bohnen
Kaffeebohne
Kaffeebohnen
Instant-Kaffee
Dallmayr Express Mocca 500g sprühgetrocknet löslicher Bohnenkaffee
Weitere Informationen:
Dosering:
2,0g pro 180 ml.
entkoffeiniert:
Nein
glutenfrei:
Nein
Kaffeeart:
Instantkaffee
Kompatibilitaet:
Kaffeeautomaten und Heißgetränkeautomaten, die mit Instantpulver betrieben werden können.
Lagerung und Verbrauch:
Kühl, trocken und dunkel lagern
laktosefrei:
Nein
Lebensmittelunternehmer:
Alois Dallmayr Kaffee OHG | Dienerstr. 14-15 | 80331 München | Germany
Marke:
Dallmayr
ohne Konservierungsstoffe:
Nein
ohne kuenstliche Aromen:
Nein
Pulverform:
fein
Zutaten:
<p>Löslicher Bohnenkaffee</p>
EF012416:
EV014886
Weitere Suchbegriffe: Instantkaffee, löslicher Kaffee, kaffeebohnen, Bohnenkaffee, Dallmayr, Express, löslich, Mocca, sprühgetrocknet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 0,5 Kilogramm (ab € 33,48* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 37,07*
€ 39,66
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 34,26*
€ 36,66
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 33,28*
€ 35,61
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 32,52*
€ 34,80
pro Beutel
ab 12 Beutel
€ 27,28*
€ 29,19
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 26,82*
€ 28,70
pro Beutel
ab 24 Beutel
€ 24,34*
€ 26,04
pro Beutel
ab 48 Beutel
€ 23,03*
€ 24,64
pro Beutel
ab 96 Beutel
€ 20,49*
€ 21,92
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 16,74*
€ 17,91
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.