Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dallmayr GOLD Instant 100 Sticks 2g löslicher Bohnenkaffee


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dallmayr Gold Spezial - 500g - Packung
Dallmayr Gold Spezial - 500g - Packung
Dallmayr - Logo
Artikel-Nr.:
     549-DAL-IKAB7051
Hersteller:
     Dallmayr
Herst.-Nr.:
     370000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automaten-Kaffee
Automatenkaffee
Kaffee-Bohnen
Kaffeebohne
Dallmayr GOLD Instant 100 Sticks 2g löslicher Bohnenkaffee
Weitere Informationen:
Dosering:
2,0g pro 180 ml.
entkoffeiniert:
Nein
glutenfrei:
Nein
Kaffeeart:
Instantkaffee
Kompatibilitaet:
Zum Anrühren in heißem Wasser
Lagerung und Verbrauch:
Kühl, trocken und dunkel lagern
laktosefrei:
Nein
Lebensmittelunternehmer:
Alois Dallmayr Kaffee OHG | Dienerstr. 14-15 | 80331 München | Germany
Marke:
Dallmayr
ohne Konservierungsstoffe:
Nein
ohne kuenstliche Aromen:
Nein
Pulverform:
Granulat
Zutaten:
<p>Löslicher Bohnenkaffee</p>
EF012416:
EV014886
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
6
pro Packung
€ 9,50*
ab € 6,48*
€ 8,74*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 7,61*
€ 11,25*
9 Tage
50
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 16,94*
€ 23,10*
Lager 549
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,73*
€ 36,38*
Preise: Lager 549
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,38*
€ 38,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,04*
€ 36,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,38*
€ 35,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,42*
€ 34,69
pro Stück
ab 12 Stück
€ 27,20*
€ 29,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,25*
€ 28,09
pro Stück
ab 24 Stück
€ 23,82*
€ 25,49
pro Stück
ab 48 Stück
€ 22,55*
€ 24,13
pro Stück
ab 96 Stück
€ 20,06*
€ 21,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,73*
€ 17,90
pro Stück
1 Stück enthält 0,2 Kilogramm (ab € 83,65* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 549
Versand: Lager 549
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 549
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.