Rohrverschraubung für Heizband bei Verlegung IM Rohr, mit 3/4" und 1" Aussengewinde, Gummikegeldichtung, Druckfest bis 10 bar. Farbe: sonstige, Ausführung: gerade, Halogenfrei: true, Schlagfest: false, Oberfläche: sonstige, Schlüsselweite: 32 mm, Gewindelänge: 27 mm, Biegeschutz: false, mit Zugentlastung: false, Glasfaserverstärkt: false, Art der Dichtung: Dichtring, Werkstoffgüte: Messing, Einsatztemperatur: 5...55 °C, Gewindeart: ohne, Werkstoff: Metall, Gewindesteigung: 5 mm, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Flachkabelverschraubung: false, Mehrfach Dichteinsatz: false, mit Gegenmutter: false, Sechskant Eckmaß: 40 mm, Teilbare Verschraubung: false, geeignet für Kabeldurchmesser: 7,3 mm, Schutzart (IP): sonstige, Für Ex-Zone Gas: ohne, Gewindenenngröße in Zoll NPT/Gasrohrgewinde: 1 Zoll, Für Ex-Zone Staub: ohne Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Danfoss GmbH (Devi) | Produkt Typ: | 19805366 |
|