Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 50mx15mm grau l=50m b=15mm 04651-00573-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TESA 4651 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 50 m Stoff, Papier Grau
TESA 4651 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 50 m Stoff, Papier Grau
Artikel-Nr.:
     5497-1680936
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00573-00
EAN/GTIN:
     4005800226915
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Länge:50m Breite: 15mm Farbe: grau, Breite: 15 mm, Länge: 50 m, Temperaturbeständig bis: 130 °C, Werkstoff: Gewebe, Isolierend: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
tesa SE
Produkt Typ:
04651-00573-00
Weitere Suchbegriffe: tesa gewebeband 50m, gewebeband grau, gewebeband, Klebeband (Isolier-), Elektro-Isolierband
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,88*
€ 14,11*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,88*
€ 14,98*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 10,94*
€ 15,43*
1
pro Stück
€ 4,60*
ab € 10,49*
€ 15,55*
Lager 5497
8
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 16,08*
€ 22,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,3216* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
60560000000
ab € 837,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.