Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 50mx12mm grau l=50m b=12mm 04651-00572-00


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesaband 4651 Premium, 50m x 12mm, grau
tesaband 4651 Premium, 50m x 12mm, grau
tesaband 4651 Premium, 50m x 12mm, grau
tesaband 4651 Premium, 50m x 12mm, grau
Artikel-Nr.:
     5497-1680974
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00572-00
EAN/GTIN:
     4005800226892
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa gewebeband 50m
Länge:50m Breite: 12mm Farbe: grau, Breite: 12 mm, Länge: 50 m, Temperaturbeständig bis: 130 °C, Werkstoff: Gewebe
Weitere Informationen:
Hersteller:
tesa SE
Produkt Typ:
04651-00572-00
Weitere Suchbegriffe: gewebeband grau, gewebeband, Klebeband (Isolier-), Elektro-Isolierband
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,60*
ab € 8,37*
€ 12,05*
15 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 11,59*
€ 14,57*
4 Tage
36
1
€ 3,99*
ab € 9,38*
€ 15,69*
Lager 5497
11
1
€ 4,98*
ab € 12,96*
€ 17,28*
12
Frei Haus
ab € 11,49*
€ 21,45*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 17,28*
€ 20,56
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 17,19*
€ 20,46
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 16,97*
€ 20,19
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 16,22*
€ 19,30
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 16,01*
€ 19,05
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 12,96*
€ 15,42
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,2592* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.