| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-1768388 Herst.-Nr.: 170206 EAN/GTIN: 4011923573188 |
| |
|
| | |
| Anwendung HUPFix+: Verklebung von Metallen, Holz und Kunststoffen mit- und untereinander im Elektrohandwerk, Bausektor, Möbelindustrie, Containerbau, Blechverarbeitung, Apparatebau, Klimatechnik, Yacht/Bootsbau, Karosserie, Fahrzeugbau und Fensterbau. Einsetzbar in Bereichen, wo Silikon nicht zu verarbeiten ist. Ein Klebstoff, der eine noch nie dagewesene Anfangshaftung aufweist. Mit HUPfix+ ist es möglich, auch schwere Teile wie Kabel, Steine, Holz, Fliesen und Metalle an Decken und Wänden zu verkleben, wo herkömmliche Klebstoffe nachgeben und abrutschen. Eigenschaften: Die zu verklebenden Teile müssen sauber, öl- und fettfrei sein. HUPfix+ einseitig auftragen und Teile positionieren und fest anpressen. Die Haftung erfolgt sofort. Hautbildung nach 10 bis 15 Minuten. Durchhärtegeschwindigkeit 3 mm/24 Stunden. Temperaturbeständigkeit: -40 bis +100 °C (kurzfristig 2-3 Std. bis 130 °C). Verarbeitungstemperatur: + 5 bis + 40 °C. Farbe: weiß, Anwendung: Bau/Montage, Verpackung: Kartusche, Inhalt: 310 ml, Aushärteverfahren: kalt, Transparent: false, Physische Form: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | HAUPA GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 170206 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heißklebepistole-Patrone (Büro, Basteln), Kraftkleberpatrone (Heißklebepistole, Büro, Bastel, Schmelzkleberpatrone (Heißklebepistole, Büro, Bast |
| | |
| |