Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Gewindebogen 32mm IEGB32AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2102618
Hersteller:
     Fintech
Herst.-Nr.:
     IEGB32AL
EAN/GTIN:
     4046933000751
Suchbegriffe:
Alu-Gewindemuffe
Gewinde-Alu-Muffen
Alu-Gewindebogen
Gewinde-Alu-Bogen
Gewinderohrbogen-IEC 90° nach DIN EN 61386-1 / DIN EN 61386-21, mit einseitig aufgeschraubter Muffe und Anschlussgewinde, zur Herstellung von geschraubten 90° Eckverbindungen von Gewinderohren-IEC, seewasserbeständig und hohe Korrosionsbeständigkeit. für Gewinderohr-IEC: IEGR ... AL Abmessungen (ca. Maße) für Rohr-Ø: 32 mm Innen-Ø Di: 29 mm Materialstärke t: 1,5 mm Innenradius Ri: 90 mm Anschlussgewinde: M 32x1,5 Klassifizierung: 4456 für schwere mechanische Beanspruchung Oberfläche: gepresst / pressblank Werkstoff: Aluminiumlegierung, Werkstoff-Nr. 3.3206 EN AW-6060 T5 Ausführung: Gewinde, Halogenfrei: true, Flexibel: false, Oberflächenschutz: sonstige, Durchmesser: 29 mm, Werkstoffgüte: Aluminium, Zweiteilig: false, Werkstoff: Metall, Winkel des Bogens: 90°, mit Muffe: true, Für Rohrdurchmesser nominal: 32 mm, Oberfläche poliert: false, Oberfläche gebürstet: false, Güte der Oberflächenbeschichtung: sonstige, mit Inspektionsöffnung und Deckel: false, Radius: 74 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fintech GmbH
Produkt Typ:
IEGB32AL
Weitere Suchbegriffe: Gewinde Bogen, Gewinde Winkel, Gewinde Winkelstück, Gewindebogen, Gewinde Muffe, Gewindemuffe, Rohrbogen Kabelschutzrohr, gewinde winkel, Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 10,80*
€ 13,65*
1
€ 5,95*
ab € 10,16*
€ 13,99*
1 Tag
14
1
€ 4,99*
ab € 10,25*
€ 14,11*
Lager 5497
7
1
€ 4,98*
ab € 10,34*
€ 14,24*
2 Tage
17
1
€ 6,40*
ab € 10,55841*
€ 14,53841*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.