Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eHZ-Anschlusskassette 5-p. 16mm² KU76S50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2186198
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KU76S50
EAN/GTIN:
     3250613805753
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
sammelschienenverbinder hager
sammelschienenverbinder
BKE-I, universZ, für Höhe 1050mm PV-Über./Kaskade, 5-polig, 16mm², mit Spg.-abg. Breite: 90 mm, Höhe: 240 mm, RAL-Nummer: 9010, Breite in Teilungseinheiten: 1, Anzahl der Zählerplätze: 10, Hauptschalter-Bemessungsstrom: 63 A, Ausführung Deckel: geschlossen mit Vorprägung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
KU76S50
Weitere Suchbegriffe: Tarifzähler, Drehstrom-Impulsgeberzähler, Zweileiter-Messwandlerzähler, Drehstrom-Messwandler-Impulsgeberzähler, Wirkleistungszähler
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 142,05*
€ 168,27*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 144,26*
€ 171,42*
5 Tage
3
€ 6,40*
ab € 144,73*
€ 172,32*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 153,32*
€ 180,73*
Lager 5497
2
€ 4,98*
ab € 153,20*
€ 182,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,00*
€ 216,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,27*
€ 214,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,73*
€ 207,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,28*
€ 205,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,20*
€ 182,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KU9K73HW
ab € 118,85*
Zubehör
Hager
KU9K76HW
ab € 140,68*
Zubehör
Hager
KU9S80SBE
ab € 28,78*
Zubehör
Hager
KU9S80SBZ
ab € 286,78*
Zubehör
Hager
KU9K12H
ab € 13,32*
Zubehör
Hager
KU9K11H
ab € 20,04*
Zubehör
Hager
KU9K13H
ab € 13,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.