Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW-Wandleuchtenanschlussd. 35mm 9248-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2362603
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9248-01
EAN/GTIN:
     4013456242401
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Wandleuchten-Anschlussdose mit Deckel, luftdicht, Tiefe 45 mm (9248-01). Installationsart: Basis-Installation | Anwendungsgebiet: Für Leitungsauslässe | Anwendungsgebiet: Für Wandleuchten | Tiefe: 45 mm | Fräsloch Ø: 35 mm Montageart: Hohlwand, Farbe: orange, Ausführung: Einzel, Halogenfrei: false, Form: rund, Durchmesser: 35 mm, Bestückung: ohne, Bauform: Verbindungsdose/-kasten, Koppelbar: false, Plombierbar: false, Funktionserhalt: ohne, Werkstoff: Kunststoff, Befestigung der Geräte: schrauben, Leuchtenhakenbefestigung: false, mit Abschirmung: false, mit Schrauben: false, Luftdicht: true, Tiefe: 45 mm, Schutzart (IP): IP3X, Einführung von hinten: true, Rohrarretierung: false, Spezielle Anwendung: sonstige, mit Trennwand: false, Stutzen: ohne, mit drehbarem Ring: false, Gehäusedurchführung durch Dichtmembran: false, Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen: false, Gehäusedurchführung durch Stufenmembran: false, Rohrverriegelung optional: false, Anzahl der mitgelieferten Tüllen: 0, Ausführung Deckel: ohne, Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung: false, Transparenter Deckel: false, Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen: 0, Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen: 0, Konform BS 4662: false, 45 mm hoch, 35 mm Ø
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kaiser GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
9248-01
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,95*
ab € 1,49229*
€ 2,04229*
3 Tage
99
25
€ 6,40*
ab € 1,56284*
€ 2,13284*
Lager 5497
25
25
€ 4,98*
ab € 1,6402*
€ 2,2402*
3 Tage
425
1
€ 4,95*
ab € 1,48*
€ 2,32*
4 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 2,0065*
€ 2,3365*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,2402*
€ 2,66584
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0802*
€ 2,47544
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9602*
€ 2,33264
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6402*
€ 1,95184
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 56,005* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaiser
9248-77
ab € 3,72547*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.