Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW-Dose,Rand, 7-35mm Platten Fräsloch Durchm: 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-9248-01
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     2016136
EAN/GTIN:
     4013456242401
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
  • mit innenliegendem Deckel
  • 1 Öffnung für NYM-Leitung 3 x 1,5 mm²
  • Fräsloch Ø 35 mm
  • für Plattenstärke 7 - 40 mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Hohlwand
Form:
rund
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Ausführung:
Einzel
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
35 mm
Befestigung der Geräte:
schrauben
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP3X
Deckel:
ohne
Funktionserhalt:
ohne
Stutzen:
ohne
Spezielle Anwendung:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Hohlraumdose, Hohlwand-Dose, Hohlwanddose, Hohlwanddosen, Verbindungsdose, kaiser hohlwanddose 35mm, hohlraumdose, kaiser hohlraumdose, Abzweig-Schalterdose, Deckendose, Einbaudose, Erdungsmaterial, Gerätedose, Klemmdose, Schalterdose, Wandleuchten-Anschlussdose, Anschlussdose, Deckenleuchten-Anschluss-/Verbindungsdose, Deckenleuchten-Anschlussdose, Decken-Verbindungsdose, Kabelkasten, Kleinst-Abzweigdose, Leuchtendose, Rangierverteiler, Unterputzdose, Verteilerdose, Zentraldose, Kabelabzweig-/Verbindungskasten bestückt, Kabelabzweig-Doppelkasten, Kabelübergangskasten, Klemmkasten, Klemm-Schalterdose, Potentialausgleich-Kasten, Verteiler, Verteilerkasten, Ausgleichkasten, Deckenleuchten-Verbindungsdose, Dose, Gehäuse für Montage in der Wand/Decke, Geräteverbindungsdose, Geräte-Verbindungsdose, Kabelabzweig-/Verbindungskasten leer, Kabelabzweigdose, Kasten mit Deckel, Potentialausgleichskasten, Schalter-Klemmdose, Sicherheitskasten, Verbindungskasten, Verteiler für Brandmeldesystem, Zentraldose für Installationsrohr, Zentraldose Installationsrohr, HW-Wandleuchtendose
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,95*
ab € 1,49229*
€ 2,04229*
3 Tage
99
25
€ 6,40*
ab € 1,56284*
€ 2,13284*
2 Tage
25
25
€ 4,98*
ab € 1,6402*
€ 2,2402*
3 Tage
425
1
€ 4,95*
ab € 1,48*
€ 2,32*
Lager 6186
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 2,0065*
€ 2,3365*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6186
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,3365*
€ 2,78044
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,0065*
€ 2,38774
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 233,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6186
Versand: Lager 6186
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6186
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaiser
9248-77
ab € 3,72547*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.