Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kammbrücker 2-fach TOPJOB S lichtgrau 2004-402


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2380970
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2004-402
EAN/GTIN:
     4055143700153
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
Brücker; 2-fach; isoliert; lichtgrau Montageart: steckbar, Farbe: grau, Ausführung: Querverbinder, Isoliert: true, Bemessungsspannung: 800 V, Rastermaß: 6,2 mm, Anzahl der gebrückten Klemmen: 2, mit Berührungsschutz: true, Bemessungsstrom In: 32 A, Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e": true Ausführung: 2-fach
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
2004-402
Weitere Suchbegriffe: klemmen querverbinder 32a 2polig, klemmen querverbinder, klemmen querverbinder wago, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,1772*
€ 0,2672*
2 Tage
502
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,19765*
€ 0,29765*
1 Tag
222
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,20*
€ 0,30*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,20*
€ 0,30*
Lager 5497
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,2295*
€ 0,3495*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3495*
€ 0,41591
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2995*
€ 0,35641
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2795*
€ 0,33261
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2595*
€ 0,30881
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2295*
€ 0,27311
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 8,7375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-1201
ab € 0,5464*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-1204
ab € 0,5464*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-1207
ab € 1,408*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-1301
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.