Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2004-1301 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2004-1301 Anschlussblock Grau
Wago 2004-1301 Anschlussblock Grau
Wago 2004-1301 Anschlussblock Grau
Wago 2004-1301 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27073891
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2004-1301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemme wago
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Stromstärke
41 A
Kabelstück (AWG)
20 - 10
Minimum Kabelquerschnitt
0.5 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
6 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.2 mm
Tiefe
65.5 mm
Höhe
32.9 mm
Energie
Nennspannung
800 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6186*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8186*
€ 0,97413
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7886*
€ 0,93843
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7486*
€ 0,89083
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6186*
€ 0,73613
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-1391
ab € 0,2484*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-1393
ab € 0,2816*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-172
ab € 0,1068*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-402
ab € 0,1772*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-403
ab € 0,3932*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-404
ab € 0,524*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-406
ab € 1,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-406/020-000
ab € 0,9876*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-409
ab € 1,61*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-435
ab € 0,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-437
ab € 1,3592*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-499
ab € 0,5556*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-174
ab € 2,5708*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-193
ab € 0,1372*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-198
ab € 0,1318*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.