Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Direktanschlusskl.1,5-16mm² f.Sammelschiene ...x 5mm KS16F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2400050
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     2600099
EAN/GTIN:
     4012591610168
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Direktanschlussklemme
Phasenschiene
Sammelschienen
Sammelschienen-Direktanschlussklemmen für Cu-Leiter, 1,5-16 mm². Geeignet für: Flachschiene, Max. Leiterquerschnitt: 16 mm², Breite der Klemme: 11 mm, Sammelschienendicke: 5 mm, geeignet für Bandleiteranschluss: true, geeignet für Rundleiteranschluss: true, geeignet für Sektorleiteranschluss: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hensel, Gustav GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
KS16F
Ident Code:
2600099
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
367
1
€ 5,90*
ab € 2,27*
€ 3,35*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,29*
€ 3,37*
2 Tage
58
1
€ 6,40*
ab € 2,30*
€ 3,39*
1
€ 5,95*
ab € 2,30*
€ 3,39*
Lager 5497
45
1
€ 4,98*
ab € 2,35*
€ 3,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hensel
KS 120 F
ab € 8,51*
Ähnlich
Hensel
KS 16 Z
ab € 2,60*
Ähnlich
Hensel
4012591610069
ab € 10,90*
Ähnlich
Hensel
4012591610083
ab € 4,62*
Ähnlich
Hensel
4012591610175
ab € 3,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.