Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Direktanschlusskl.1,5-16mm² f.Sammelschiene KS16Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2400051
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     2600098
EAN/GTIN:
     4012591610090
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Direktanschlussklemme
Leiteranschlussklemme
Sammelschienenklemme
Sammelschienen-Direktanschlussklemmen für Cu-Leiter, 1,5-16 mm². Geeignet für: Flachschiene, Max. Leiterquerschnitt: 16 mm², Breite der Klemme: 11 mm, Sammelschienendicke: 10 mm, geeignet für Bandleiteranschluss: true, geeignet für Rundleiteranschluss: true, geeignet für Sektorleiteranschluss: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hensel, Gustav GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
KS16Z
Ident Code:
2600098
Weitere Suchbegriffe: sammelschienenklemme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
72
1
€ 5,90*
ab € 2,60*
€ 3,85*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,61*
€ 3,86*
2 Tage
87
1
€ 6,40*
ab € 2,62*
€ 3,87*
3 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 2,64*
€ 3,91*
Lager 5497
20
1
€ 4,98*
ab € 2,66*
€ 3,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hensel
KS 120 F
ab € 8,51*
Ähnlich
Hensel
KS 16 F
ab € 2,27*
Ähnlich
Hensel
4012591610069
ab € 10,90*
Ähnlich
Hensel
4012591610083
ab € 4,62*
Ähnlich
Hensel
4012591610175
ab € 3,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.