| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-2407456 Herst.-Nr.: 33299927 EAN/GTIN: 4013902831920 |
| |
|
| | |
| Aktionspaket bestehend aus: 80x Verbindungsdose i 12, nach DIN EN 60670 (VDE 0606), 12 Einführungen, 3 Bodeneinführungen, komplett mit Lochwerkzeug und Verschlussstopfen, mit außenliegenden Befestigungsstellen, Material Gehäuse/Deckel: Polyethylen/Polypropylen, halogenfrei, Schutzart: IP55, Schlagfestigkeit: IK07, VDE, Ui=400 V, Breite: 85 mm, Länge: 85 mm, Tiefe: 37 mm, Farbe: Grau, ohne Klemmen 1x Klappbox Montageart: Wand-/Deckenmontage, Farbe: grau, Breite: 85 mm, Halogenfrei: true, Tiefe: 37 mm, Form: quadratisch, Bestückung: ohne, Länge: 85 mm, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Einführungen: 12, Deckelbefestigung: aufrastend, Schutzart (IP): IP55, Einführung von hinten: true, Art der Gehäusedurchführung: Dichtmembran, Deckel: nicht transparent, Befestigungsart: Außenbefestigung Weitere Informationen: | | Hersteller: | Spelsberg GmbH + Co. KG, Günther | Produkt Typ: | 33299927 | Ident Code: | 33299927 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 47,07* | € 61,17* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,29* | € 61,26* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,50* | € 61,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 48,54* | € 62,71* | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 49,72* | € 64,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|