Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktion Verbindungsdose m.Klappbox clever gepackt 80x i12-L+Klappbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2407456
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     33299927
EAN/GTIN:
     4013902831920
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Aktionspaket bestehend aus: 80x Verbindungsdose i 12, nach DIN EN 60670 (VDE 0606), 12 Einführungen, 3 Bodeneinführungen, komplett mit Lochwerkzeug und Verschlussstopfen, mit außenliegenden Befestigungsstellen, Material Gehäuse/Deckel: Polyethylen/Polypropylen, halogenfrei, Schutzart: IP55, Schlagfestigkeit: IK07, VDE, Ui=400 V, Breite: 85 mm, Länge: 85 mm, Tiefe: 37 mm, Farbe: Grau, ohne Klemmen 1x Klappbox Montageart: Wand-/Deckenmontage, Farbe: grau, Breite: 85 mm, Halogenfrei: true, Tiefe: 37 mm, Form: quadratisch, Bestückung: ohne, Länge: 85 mm, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Einführungen: 12, Deckelbefestigung: aufrastend, Schutzart (IP): IP55, Einführung von hinten: true, Art der Gehäusedurchführung: Dichtmembran, Deckel: nicht transparent, Befestigungsart: Außenbefestigung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Spelsberg GmbH + Co. KG, Günther
Produkt Typ:
33299927
Ident Code:
33299927
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 47,07*
€ 61,17*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,29*
€ 61,26*
Lager 6232
3
€ 5,90*
ab € 47,50*
€ 61,49*
Frei Haus
ab € 48,54*
€ 62,71*
1 Tag
24
€ 4,98*
ab € 49,72*
€ 64,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.