Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Kabelklammer 2x8 NYM3x1,5, A2, 1.43 10, 2B 2033MA2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2411176
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2204000
EAN/GTIN:
     4012195036616
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Die Kabelklammer aus Metall ist halogen- und brandlastfrei und bietet auch im Brandfall hohe mechanische Standfestigkeit. Die Kabelklammer ist als kabelspezifische Variante für den elektrischen Funktionserhalt gem. DIN 4102 Teil 12 zugelassen. Das Distanzstück 2033 D 15 x 3 G (separat zu bestellen) vergrößert bei Kabelklammern die Klemmhöhe von 10 auf 13 mm. Die Kabelklammer eignet sich zur brandsicheren Montage oberhalb abgehängter Brandschutzdecken nach DIN 4102. Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: unbehandelt, geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5: 16, mit Dübel: false, Werkstoff: sonstige, Ausführung flammwidrig: false, geeignet für Funktionserhalt: true VPE: 25 Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5: 16
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
2033MA2
Ident Code:
2204000
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,74882*
€ 4,80882*
12 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,05264*
€ 5,16264*
17 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,9732*
€ 5,7926*
5 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,9933*
€ 5,7927*
Lager 5497
25
25
pro Stück
€ 4,98*
ab € 4,7234*
€ 5,9734*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,9734*
€ 7,10835
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,6434*
€ 6,71565
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,7234*
€ 5,62085
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 149,335* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2204010
ab € 2,88755*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.