Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraub. M25 ST M25X1,5 SW SKINTOP schwarz ST-M25X1,5SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2454546
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53111230
EAN/GTIN:
     4044773176889
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m25
Überall wo viele Kabel und Leitungen platzsparend in ein Gehäuse eingeführt werden müssen, Maschinen- und Apparatebau, Photovoltaik, Automatisierungstechnik, Off-Shore Anlagen und Schiffsbau, Erhöht ölbeständig für höhere Funktionssicherheit, Zubehörvielfalt (z. B. Mehrfachdichteinsätze), Dauerhafter Vibrationsschutz, Optimale Zugentlastung, Große, variable Klemmbereiche, Metrisches Anschlussgewinde gem. DIN EN 60423, Grundlage für technische Angaben DIN IEC 62444, UL File Nr. E79903, GGVS: TÜ.EGG.020-95, Farbe: schwarz, Ausführung: gerade, Halogenfrei: false, Schlagfest: false, Oberfläche: unbehandelt, Schlüsselweite: 30 mm, Gewindelänge: 10 mm, Biegeschutz: false, Glasfaserverstärkt: false, Werkstoffgüte: Polyamid, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Kunststoff, Gewindesteigung: 1,5 mm, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, mit Gegenmutter: false, Für Kabeldurchmesser: 9...17 mm, Schutzart (IP): IP68, Gewindenenngröße metrisch/PG: 25
Weitere Informationen:
Hersteller:
LAPPKABEL U.I. Lapp GmbH
Produkt Typ:
ST-M25X1,5SW
Ident Code:
53111230
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, kabelverschraubung lapp kabel, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,95*
ab € 0,7444*
€ 0,9744*
Lager 5497
135
1
€ 4,98*
ab € 0,7282*
€ 1,1282*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 0,73819*
€ 1,13819*
1
€ 5,00*
ab € 0,74*
€ 1,14*
2 Tage
931
1
€ 6,40*
ab € 0,74175*
€ 1,14175*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,1282*
€ 1,34256
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9782*
€ 1,16406
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9482*
€ 1,12836
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8882*
€ 1,05696
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7982*
€ 0,94986
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7282*
€ 0,86656
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53102030
ab € 0,0783*
Zubehör
Lapp Kabel
53119130
ab € 0,1087*
Zubehör
Lapp Kabel
54110842
ab € 3,89687*
Zubehör
RS Pro
127653
ab € 9,61*
Zubehör
Wiska
60580
ab € 7,002*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.