Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP 53111230 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP 53111230 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
Lapp SKINTOP 53111230 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
Artikel-Nr.:
     262-E985A29
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53111230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung kunststoff ip68
SKINTOP® ST-M, erhöht ölbeständige Kunststoffkabelverschraubung mit variablem Klemmbereich, dauerhaftem Vibrationsschutz, für Offshore
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Verbindender thread type
M25x1.5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67, IP68, IP69k
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
40 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,7444*
€ 0,9744*
2 Tage
185
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,7282*
€ 1,0882*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,74*
€ 1,11*
3 Tage
503
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,74175*
€ 1,11175*
13 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,7249*
€ 1,1129*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9744*
€ 1,15954
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8944*
€ 1,06434
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8244*
€ 0,98104
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7444*
€ 0,88584
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 48,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53102030
ab € 0,0782*
Zubehör
Lapp Kabel
53119130
ab € 0,1082*
Zubehör
Lapp Kabel
54110842
ab € 59,39*
Zubehör
RS Pro
127653
ab € 9,59*
Zubehör
Wiska
60580
ab € 7,002*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.