Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrschraube Lins. d=3,9mm l=19mm Kreuzschl.galv.vz 604700151-3,9X19


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2529122
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     10119937
EAN/GTIN:
     4001796063718
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
linsenkopfschraube din7504 6,3x19
linsenkopfschraube
Bohrschraube mit Linsenkopf M-H DIN EN ISO 15481(ehem.DIN 7504) galv. verzinkt LnL- 100 Stück Kopfform: Zylinder, Schraubsystem: Phillips PH, Oberfläche: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Länge: 19 mm, Werkstoff: Stahl, Gewindedurchmesser ST: 3,9
Weitere Informationen:
Hersteller:
Dresselhaus GmbH & Co. KG, Joseph
Produkt Typ:
604700151-3,9X19
Ident Code:
10119937
Weitere Suchbegriffe: linsenkopfschraube 4.2x19, Schnellbauschraube
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 4,99*
ab € 4,25*
€ 6,14*
Lager 5497
2
€ 4,98*
ab € 4,26*
€ 6,15*
€ 5,95*
ab € 5,164*
€ 7,374*
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,15*
€ 7,3185
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,90*
€ 7,021
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,64*
€ 6,7116
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,50*
€ 6,545
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,15*
€ 6,1285
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,26*
€ 5,0694
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0426* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.