| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-2624234 Herst.-Nr.: 196505 EAN/GTIN: 8711893137477 |
| |
|
| | |
| Das System beinhaltet das Stahlseil, den Verschluss und den vormontierten Deckenhaken. Schnelle und einfache Befestigung an Trapezdecken. Die Federspannung läßt den Haken sicher im Loch einrasten und hält ihn sicher dort fest. Das Design schützt das Seil zuverlässig vor Beschädigung durch scharfe Blechkanten. Farbe: Zink, Oberflächenschutz: verzinkt, Kabellänge: 5 m, Art der Entriegelung: Druckknopf, Zulässige Nutzlast: 20 kg, geeignet für Funktionserhalt: false, mit dekorativer Verkleidung: false, Art des Endanschlusses: Haken, Endbefestigung: mit Stahldeckhaken, Kabeldurchmesser: 1,5 mm, Kabelmaterial: Stahl, Material Sperrvorrichtung/Spanner: Zamak Weitere Informationen: | | Hersteller: | nVent ERICO Europe B.V. | Produkt Typ: | SLK15L5DH | Ident Code: | 196505 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: deckenhaken, Hanfschnur, Drahtseil, Schnur, Rundlitzenseil, Spiralseil |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 20 | | € 7,90* | ab € 6,26864* | € 7,69864* | | | | | 18 Tage | | | 20 | | € 6,99* | ab € 6,3489* | € 7,7489* | | | | | 26 Tage | | | 20 | | € 5,90* | ab € 6,453* | € 7,883* | | | | | 14 Tage | | | 20 | | € 5,90* | ab € 6,90* | € 8,40* | | | | Lager 5497 | | | | 1 | | € 4,98* | ab € 6,6933* | € 9,2933* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|