Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Universalschraube 5X30 I-Stern, Pan-Head gleitbeschicht 112700102-5X30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2625959
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     112700102-5X30
EAN/GTIN:
     4001796906183
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Torx-Spanplattenschrauben
torx-spanplattenschrauben 5x30
torx spanplattenschrauben
JD Plus Universalschrauben mit I-Stern, Pan-Head gleitbeschichtet Kopfform: Panhead, Schraubsystem: Innensechskant, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Bandware: false, Werkstoff: Stahl, Senkkopf: false, mit Fräsrippen unter dem Kopf: false, Gewindeverteilung: Vollgewinde, Spitzenform: spitz, mit Schaftrippen: false, Spitze mit Fräsrippen: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Dresselhaus GmbH & Co. KG, Joseph
Produkt Typ:
112700102-5X30
Weitere Suchbegriffe: torx-spanplattenschrauben halbrundkopf, Schaftschraube, Schaftschraube, Gewindestift, Gewindebolzen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 5,46*
ab € 0,04255*
€ 0,06255*
4 Tage
800
200
€ 5,90*
ab € 0,0428*
€ 0,0626*
200
€ 3,90*
ab € 0,04855*
€ 0,07065*
Lager 5497
600
1
€ 4,98*
ab € 0,0444*
€ 0,072*
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,072*
€ 0,08568
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0661*
€ 0,07866
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0649*
€ 0,07723
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0611*
€ 0,07271
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0585*
€ 0,06962
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0444*
€ 0,05284
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.