Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Universalschraube Pan-Head, I-Stern 1127/001/02 5x30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JD Plus Universalschraube Pan-Head, I-Stern 1127/001/02 5x30
JD Plus Universalschraube Pan-Head, I-Stern 1127/001/02 5x30
Artikel-Nr.:
     6012B-68868792
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1127/001/02 5x30
EAN/GTIN:
     4001796906183
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Torx-Spanplattenschrauben
torx-spanplattenschrauben 5x30
torx spanplattenschrauben

JD Plus Universalschraube Pan-Head, I-Stern 1127/001/02 5x30

JD Plus Universalschraube mit I-Stern, Pan-Head galv. verzinkt KP 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
sonstige
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Länge:
30 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild Detailansicht
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 5,46*
ab € 0,04255*
€ 0,06255*
4 Tage
800
200
€ 5,90*
ab € 0,0428*
€ 0,0626*
Lager 6012
200
€ 3,90*
ab € 0,04855*
€ 0,07065*
1 Tag
600
1
€ 4,98*
ab € 0,0444*
€ 0,072*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,07065*
€ 0,08407
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,06615*
€ 0,07872
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,06365*
€ 0,07574
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,04855*
€ 0,05777
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 14,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.