Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-2637103 Herst.-Nr.: 187630 EAN/GTIN: 8711893876345 |
| |
|
| | |
| Federstahlkabelklipp, der das Kabel oder das PVC-Kabelschutzrohr auf oder unter den Trägerflanschen trägt. 25–30 mm Kabel für 2–4 mm Flansch, zur Installation auf den Flansch aufschieben. Oberflächenschutz: sonstige, Scharnierend: false, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Federstahl, Befestigungsart: Kantenclip, Scharnier justierbar: false, Anschlussart/-bauteil: Rohr/Kabel, Rohr-/Kabeldurchmesser: 25...32 mm, geeignet für Flanschstärke: 2...4 mm Rohr-Ø (mm): 25-32 Spannbereich (mm): 2-4 Weitere Informationen: | | Hersteller: | nVent ERICO Europe B.V. | Produkt Typ: | 24SC2530 | Ident Code: | 187630 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5497 | | | | 1 | | € 4,98* | ab € 0,44* | € 0,66* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 0,47927* | € 0,71927* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,481* | € 0,7281* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,4895* | € 0,7295* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,49* | € 0,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|