| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-2716920 Herst.-Nr.: 066166 EAN/GTIN: 4015080661665 |
| |
|
| | |
| Thermistor-Maschinenschutzrelais, Netz und Fehler LED-Anzeige, Bemessungssteuerspeisespannung 24-240V 50-400Hz, 24-240V DC, ohne Wiedereinschaltsperre, Schnappmontage Breite: 23 mm, Höhe: 83 mm, Tiefe: 103 mm, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC/DC, mit abnehmbaren Klemmen: false, Fehlerspeicherung möglich: false, Anzahl der Messkreise: 1, Externer Reset möglich: false, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Spannungsart der Betriebsspannung: AC/DC, Bemessungsschaltstrom: 6 A, Anschlussart Hilfsstromkreis: Schraubanschluss, Versorgungsspannung AC 50 Hz: 24...240 V, Versorgungsspannung AC 60 Hz: 24...240 V, Versorgungsspannung DC: 24...240 V, Betriebsspannung AC 50 Hz: 24...240 V, Betriebsspannung AC 60 Hz: 24...240 V, Betriebsspannung DC: 24...240 V, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0, Temperaturmessbereich: 0 °C, Widerstandsmessbereich: 750...12000 Ohm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | EMT6 | Ident Code: | 066166 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zackband, Motorlastüberwachungsrelais, Motorschutzrelais, Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, Kontaktschutzrelais, Thermistor-Motorschutzrelais, Thermistorrelais, Thermistorschutzrelais, Thermistorüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, motorschutzrelais eaton, zackband, Print-Relais, Wechselstromschütz, Hilfsschütz mit Gleichstrom, Schütz, Hilfsschütz mit Wechselstrom |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 53,85* | € 68,41* | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 57,30* | € 72,03* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 62,33* | € 77,40* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 66,52* | € 83,80* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 67,71* | € 83,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|