| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-2820121 Herst.-Nr.: 6100056 EAN/GTIN: 4012591620914 |
| |
|
| | |
| Kleinverteiler aus hochwertigem Thermoplast (Polystyrol). Für Aufputz-Anwendungen in Gebäuden oder der geschützten Installation im Freien. Automatengehäuse, mit 4,5 Teilungseinheiten, zum Einbau von Geräten mit Schnappbefestigung auf DIN-Tragschiene. Kabeleinführung über integrierte elastische Dichtmembranen. Mit transparenter Klappe und Kabeleinführungsblende, integriertem Zubehörfach und ausbrechbarem Geräteausschnitt. Schutzart IP65. Montageart: Aufputz, Farbe: grau, Breite: 126 mm, Höhe: 228 mm, Tiefe: 111 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: false, Einbautiefe: 93 mm, Anzahl der Reihen: 1, Art der Abdeckung: Tür, EMV- Ausführung: false, Anbaumöglichkeit: true, Innentiefe: 100 mm, DIN- Schiene: true, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Breite in Teilungseinheiten: 4,5, Schutzart (IP): IP65, Transparenter Deckel/Tür: true, mit Schloss: false, Ausführung Deckel: geschlossen Schutzart: IP65 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hensel, Gustav GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | KV9104 | Ident Code: | 6100056 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 22,28* | € 30,09* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 22,52* | € 30,39* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 22,54* | € 30,40* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,82* | € 30,59* | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 23,07* | € 30,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|