Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KV-Automatengehäuse 4,5TE 4,5x18mm IP65 KV9104


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2820121
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     6100056
EAN/GTIN:
     4012591620914
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Automatengehäuse
Kleinverteiler
Kleinverteiler aus hochwertigem Thermoplast (Polystyrol). Für Aufputz-Anwendungen in Gebäuden oder der geschützten Installation im Freien. Automatengehäuse, mit 4,5 Teilungseinheiten, zum Einbau von Geräten mit Schnappbefestigung auf DIN-Tragschiene. Kabeleinführung über integrierte elastische Dichtmembranen. Mit transparenter Klappe und Kabeleinführungsblende, integriertem Zubehörfach und ausbrechbarem Geräteausschnitt. Schutzart IP65. Montageart: Aufputz, Farbe: grau, Breite: 126 mm, Höhe: 228 mm, Tiefe: 111 mm, RAL-Nummer: 7035, Mit Montageplatte: false, Einbautiefe: 93 mm, Anzahl der Reihen: 1, Art der Abdeckung: Tür, EMV-Ausführung: false, Anbaumöglichkeit: true, Innentiefe: 100 mm, DIN-Schiene: true, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Breite in Teilungseinheiten: 4,5, Schutzart (IP): IP65, Transparenter Deckel/Tür: true, Mit Schloss: false, Ausführung Deckel: geschlossen Schutzart: IP65
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hensel, Gustav GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
KV9104
Ident Code:
6100056
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 22,28*
€ 30,09*
Lager 6808
7
€ 4,99*
ab € 22,52*
€ 30,39*
3 Tage
13
€ 6,40*
ab € 22,54*
€ 30,40*
2 Tage
24
€ 5,90*
ab € 22,82*
€ 30,59*
2 Tage
6
€ 4,98*
ab € 23,07*
€ 30,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
4012591113768
ab € 1,53*
Zubehör
Hensel
26001214
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.