Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckstutzen M25 IP55 ESM25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2850016
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     3600182
EAN/GTIN:
     4012591771821
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
kabelverschraubung ip55 m25
Einsteckstutzen für Vorprägungen M 25 und Dichtbereich Ø 9-17 mm. Farbe: grau, Ausführung: geschlossen, Halogenfrei: true, Werkstoff: sonstige, Dichtbereich: 9...17 mm, Nenndurchmesser: 25 mm, Schutzart (IP): IP55, Für Wandstärke: 1,5...3,5 mm für Kabelaußen-Ø (mm): 9 - 17 für Kabeleinführung: M 25 für Kabelaußen-Ø (mm): 9 - 17 für Kabeleinführung: M 25
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hensel, Gustav GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
ESM25
Ident Code:
3600182
Weitere Suchbegriffe: hensel kabeleinsteckstutzen, würgenippel m25, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 0,23252*
€ 0,36252*
3 Tage
173
1
€ 4,95*
ab € 0,2394*
€ 0,3794*
1
€ 5,00*
ab € 0,24*
€ 0,38*
Lager 5497
6
1
€ 4,98*
ab € 0,24*
€ 0,38*
1 Tag
108
1
€ 5,90*
ab € 0,25*
€ 0,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hensel
1659651
ab € 0,32875*
Ähnlich
Hensel
3600181
ab € 0,23*
Ähnlich
Hensel
3600184
ab € 0,80182*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.