Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Direktanschlusskl. 10-70mm² f.Sammelschiene ...x 5mm KS70F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2850351
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     26001208
EAN/GTIN:
     4012591111658
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Direktanschlussklemme
Leiteranschlussklemme
Sammelschienenklemme
Sammelschienen-Direktanschlussklemmen für Cu-Leiter, 10-70 mm². Geeignet für: Flachschiene, Max. Leiterquerschnitt: 70 mm², Breite der Klemme: 21 mm, Sammelschienendicke: 5 mm, geeignet für Bandleiteranschluss: true, geeignet für Rundleiteranschluss: true, geeignet für Sektorleiteranschluss: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hensel, Gustav GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
KS70F
Ident Code:
26001208
Weitere Suchbegriffe: sammelschienenklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
15
€ 7,90*
ab € 8,56*
€ 10,91*
1
€ 5,95*
ab € 8,47*
€ 12,05*
3 Tage
79
1
€ 4,95*
ab € 8,71*
€ 12,40*
Lager 5497
12
1
€ 4,98*
ab € 8,77*
€ 12,49*
1
€ 5,00*
ab € 8,80*
€ 12,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.