Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-2935530 Herst.-Nr.: UZ100 EAN/GTIN: 3250616361003 |
| |
|
| | |
| Blechkerbschrauben, universN, 4,2x9,5mm, 100 Stück Kopfform: Zylinderkopf, Schraubsystem: Phillips PH, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Länge: 9,5 mm, Werkstoff: Stahl, Gehärtet: true, Gewindedurchmesser: 4,2 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | UZ100 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6,56* | € 9,39* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 6,78* | € 9,70* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,89* | € 9,85* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,00* | € 10,01* | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 7,28* | € 10,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|