Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen F 2-fach future linear davos/studioweiss 1722-184


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-3022143
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA001754A4174
EAN/GTIN:
     4011395003916
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Für senkrechte oder waagerechte Montage. Mit abgerundeten Kanten und Ecken. Farbe: weiß, Breite: 80 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 151 mm, Tiefe: 11 mm, Anzahl der Einheiten: 2, mit Klappdeckel: false, Oberflächenschutz: unbehandelt, Einbauhöhe: 63 mm, Einbaubreite: 63 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Montagerichtung: horizontal und vertikal, RAL-Nummer (ähnlich): 9016, Schlagfestigkeit: IK03, Schutzart (IP): IP20, geeignet für Unterflurkanaldose: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, geeignet für Geräteeinbaukanal: true, geeignet für Einbauinstallation: false, Unterputzmontage: true, Anzahl der Einheiten horizontal: 2, Anzahl der Einheiten vertikal: 2, Durchmesser Bohrung (Öffnung): 71 mm, Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise): 0, Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise): 0, mit Montagerahmen: false, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
1722-184
Ident Code:
2CKA001754A4174
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
2
€ 4,98*
ab € 2,55*
€ 3,89*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,60*
€ 3,97*
€ 5,95*
ab € 2,61*
€ 3,98*
2 Tage
164
€ 4,95*
ab € 2,74*
€ 4,19*
1 Tag
305
€ 5,90*
ab € 2,77*
€ 4,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4168
ab € 2,41*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4173
ab € 2,23*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4169
ab € 2,73*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4170
ab € 5,68*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4175
ab € 5,37*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4171
ab € 9,69*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4172
ab € 15,67*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4176
ab € 9,69*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4177
ab € 15,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.