Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-3025295 Herst.-Nr.: 2CKA006599A0237 EAN/GTIN: 4011395375600 |
| |
|
| | |
| Für Busch-Dimmer®. Mit rotem Leuchtring. Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855. Reflex SI/SI Linear. Farbe: weiß, Breite: 54 mm, Ausführung: Drehknopf, Halogenfrei: false, Höhe: 54 mm, Tiefe: 21 mm, Verwendung: Dimmer, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne, Kontrollfenster/Lichtauslass: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9016, Schlagfestigkeit: IK00, mit Beschriftungsfeld: false, mit austauschbarer Linse/Symbol: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, geeignet für Schutzart (IP): IP20, geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: false, Abtastbares Symbol/barrierefrei: false, Antibakterielle Behandlung: false Farbe: alpinweiß Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | 2115-214 | Ident Code: | 2CKA006599A0237 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehschalter, Glimmlampe, Knöpfe, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung busch-jäger, schalterabdeckung, Blindverschluss, Zwischenplatte, Abdeckung, Geräteschutzhaube, TAE-Abdeckung |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,70* | ab € 5,48* | € 7,54* | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 5,88* | € 8,08* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6,00* | € 8,25* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 6,19* | € 8,51* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,20* | € 8,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|