Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuko Stecker Bajonet Duro 2000 WD 74WD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-3029830
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA002211A0092
EAN/GTIN:
     4011395250709
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker
SCHUKO® Stecker 2-polig (2 P + E) Für wasserdichte Steckdose. Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 250 V, Farbe: blau, Werkstoffgüte: Thermoplast, Polzahl: 2, Werkstoff: Kunststoff, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: abgewinkelt, Schutzart (IP): IP66, Schutzart (NEMA): sonstige, NEMA-Code: sonstige, Für "erschwerte Bedingungen" nach VDE: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
74WD
Ident Code:
2CKA002211A0092
Weitere Suchbegriffe: Schuko-Winkelstecker, Schutzkontakt-Winkelstecker, TERKO-Steckdose, terko-steckdose busch jäger, schuko winkelstecker, ip66 schuko-stecker, Anbaustecker, Gummi-SCHUKO-Stecker, Almaplast-Stecker, Stecker mit Schalter, SCHUKO-Stecker
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
5
€ 4,98*
ab € 35,71*
€ 47,39*
1 Tag
10
€ 5,90*
ab € 36,18*
€ 47,88*
€ 5,95*
ab € 36,37*
€ 47,91*
2 Tage
1
€ 6,40*
ab € 36,74*
€ 48,38*
2 Tage
21
€ 4,95*
ab € 39,93*
€ 52,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.