Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wipp-Jalousiessch.-/taster-Einsatz Taster 015800


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-3031318
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     015800
EAN/GTIN:
     4010337158004
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousietaster
Jalousiesteuerung UP-Einsätze
UP-Einsätze Jalousiesteuerung
Einsatz Wipp-Jalousietaster 10 A 250 V~ - Mit Sperre gegen doppelseitiges Einschalten. - Elektrisch und mechanisch verriegelt. Als Nebenstelle passend für Einsatz Jalousiesteuerung mit Nebenstelleneingang. Nennspannung: 250 V, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement, Bedienungsart: Wippe, Farbe: sonstige, Ausführung: Taster 1-polig, Halogenfrei: false, Anschlussart: Steckklemme, Oberflächenschutz: sonstige, Bemessungsstrom: 10 A, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: sonstige, Befestigungsart: Krallen-/ Schraubbefestigung, Anzahl der Tasten: 2, Elektrische und mechanische Verriegelung: true, Mechanisch bedienbar: true, Transparent: false, Elektronisch bedienbar: false, geeignet für Schutzart (IP): IP20, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 1, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Taster
Weitere Informationen:
Hersteller:
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
015800
Weitere Suchbegriffe: Taster UP-Einsätze, UP-Einsätze Taster, Wippentaster, Wipptaster, einsatz jalousiesteuerung gira, jalousiesteuerung up-einsätze, Schalterelement, Schaltereinsatz, Universaltaster, Rollladen-Wipptaster, Jalousie-Einsatz
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
294
10
€ 4,95*
ab € 14,24*
€ 16,91*
3 Tage
99
1
€ 9,70*
ab € 12,30*
€ 17,12*
Lager 5497
65
1
€ 4,98*
ab € 12,95*
€ 18,02*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 13,19*
€ 18,40*
1
€ 5,95*
ab € 13,55*
€ 18,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
015900
ab € 12,70*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
315800
ab € 13,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.