Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Abdeckrahmen 1-fach EVENT alu Einsatz alu 021136


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-3033143
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     021136
EAN/GTIN:
     4010337211365
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
gira abdeckrahmen 1f
Abdeckrahmen Gira Event Farbe Alu mit Zwischenrahmen Farbe Alu Farbe Alu mit Zwischenrahmen Farbe Alu Farbe: Aluminium, Halogenfrei: true, Anzahl der Einheiten: 1, mit Klappdeckel: false, Oberflächenschutz: sonstige, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Montagerichtung: horizontal und vertikal, Schutzart (IP): IP20, geeignet für Unterflurkanaldose: false, Transparent: false, geeignet für Geräteeinbaukanal: true, geeignet für Einbauinstallation: false, Unterputzmontage: true, Anzahl der Einheiten horizontal: 1, Anzahl der Einheiten vertikal: 1, mit Montagerahmen: false, Antibakterielle Behandlung: false, alu
Weitere Informationen:
Hersteller:
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
021136
Weitere Suchbegriffe: gira 1 fach rahmen, 1fach rahmen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 7,59*
€ 10,67*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,75*
€ 10,88*
Lager 5497
3
€ 4,98*
ab € 7,86*
€ 11,03*
2 Tage
57
€ 5,90*
ab € 8,14*
€ 11,42*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 8,36*
€ 11,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021181
ab € 6,37*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0211726
ab € 7,61*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021159
ab € 7,62*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021151
ab € 7,61*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021150
ab € 7,63*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021171
ab € 6,24*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021281
ab € 9,54*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021236
ab € 11,76*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0212726
ab € 11,75*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021259
ab € 11,79*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021251
ab € 11,79*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021250
ab € 11,77*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021271
ab € 9,44*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021381
ab € 15,65*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021336
ab € 18,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.