Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Dimmeinsatz 20-200W rot.on/off Insert 030000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-3033706
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     030000
EAN/GTIN:
     4010337300007
Suchbegriffe:
Dimmer
Drehknopf
Drehknöpfe
Glühlampen-Dimmer
LED-Dimmeinsatz mit Dreh-Ausschalter - Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen und phasenanschnittdimmbaren HV-LED-Lampen. - Kurzschlussschutz mit Feinsicherung. - Mit Schraubklemmen. Bei höherer Umgebungstemperatur als 25 °C ist die angeschlossene Last zu reduzieren. Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement, Bedienungsart: Drehknopf, Farbe: sonstige, Halogenfrei: false, Anschlussart: Schraubklemme, Oberflächenschutz: sonstige, Frequenz: 50 Hz, Werkstoffgüte: sonstige, Lastart: universal und LED Retrofit, Werkstoff: sonstige, Befestigungsart: Krallen-/ Schraubbefestigung, Lichtwertspeicher: false, Nebenstelleneingang: false, Seriendimmer: false, Verwendbar mit Bewegungsmelder: false, Verwendbar mit Funktaste: false, Verwendbar mit IR-Taste: false, Verwendbar mit Präsenzmelder: false, Verwendbar mit Taste: false, Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: false, Nennspannung: 230 V, Steuerspannung: -...- V, Transparent: false, geeignet für Schutzart (IP): IP20, Aderquerschnitt: -...- mm², IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: true, App-Steuerung über Bluetooth: false, Nennleistung ohmsche Last: 20...200 W, Nennleistung induktive Last: 20...200 VA, Nennleistung kapazitive Last: 3...40 VA, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Max. Schaltleistung LED: 40 W, 60 - 400 W
Weitere Informationen:
Hersteller:
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
030000
Weitere Suchbegriffe: Halogenlampen-Dimmer, LED-Dimmer, SmartHome Dimmer, SmartHome Einbauschalter, SmartHome Schalter, Dimmer UP-Einsätze, UP-Einsätze Dimmer, gira dimmer halogen, drehknopf, gira drehknopf, REG-Dimmer, Memory-Dimmer, Stromstoß-Dimmschalter, Ferndimmer, Niedervolt-Dimmer
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
2
€ 4,98*
ab € 19,53*
€ 26,81*
€ 5,46*
ab € 20,36*
€ 28,03*
2 Tage
3
€ 6,40*
ab € 20,66*
€ 28,43*
1 Tag
35
€ 5,90*
ab € 20,91*
€ 28,62*
2 Tage
31
€ 4,95*
ab € 22,05*
€ 30,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.