Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-3069236 Herst.-Nr.: 120927 EAN/GTIN: 4011281128808 |
| |
|
| | |
| Mit seitlicher Einführung sowie einteiligem, bruchfestem Gehäuse. Farbe weiß. Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 250 V, Farbe: weiß, Ausführung: sonstige, Werkstoffgüte: Thermoplast, Polzahl: 3, Werkstoff: Kunststoff, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: rechtwinklig, Schutzart (IP): IP20, Für "erschwerte Bedingungen" nach VDE: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Merten Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | 120927 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Winkelstecker, Schutzkontakt-Winkelstecker, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, schukostecker merten weiss, schuko winkelstecker, merten schuko-stecker, Anbaustecker, Gummi-SCHUKO-Stecker, Almaplast-Stecker, Stecker mit Schalter, SCHUKO-Stecker |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 1,82* | € 2,73* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 1,85* | € 2,77* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1,85* | € 2,83* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 1,87* | € 2,85* | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 2,28* | € 3,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|