| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-3139597 Herst.-Nr.: 135200 EAN/GTIN: 4260005856941 |
| |
|
| | |
| Der Funk-Wandsender Mercato Plano 1 ist ein gleichermaßen auf Aussehen und Bedienerfreundlichkeit abgestimmter 1-Kanal-Wandsender. Die Abdeckung besteht aus einer durchgängigen weißen Glasplatte, welche mit einem kapazitiven Touch-Bedienfeld augestattet ist. Die Bedienung ist sehr einfach und intuitiv. Mit der beiliegenden Wandhalterung kann der Handsender an der Wand fixiert und dennoch jederzeit ganz einfach abgenommen werden. Die Endlagen der angelernten Motoren können praktisch jederzeit vom Handsender aus (neu-) eingestellt werden. Pro Sender können bis zu 25 Motoren angelernt werden - so lassen sich ganz einfach die gewünschten Gruppen bilden. Die Abmessungen des Handsenders sind 80x80x18mm und die genutzte Frequenz ist 433MHz. Stromversorgung: Batterie, Reichweite: 200 m, Rollingcode-System: false, Funktaster unter Putz: false, Funktaster auf Putz: true, Tastatur- Schutzabdeckung: false, Funkfrequenz: 433 MHz, mit Funkhandsender: false, mit Funkcodiergerät: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | KAISER NIENHAUS Komf.& Technik GmbH | Produkt Typ: | 135200 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollladensteuerung, Elektronische Rollladensteuerung, Steuerungssystem, Rollladen-Steuerungssystem, Jalousie-Gruppensteuerung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 30,09* | € 40,45* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 30,47* | € 41,01* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,31* | € 41,09* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 36,83* | € 48,94* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 38,46* | € 52,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|