Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Nienhaus 135200 Mercato Plano 1 Funk-Wandsender 1-Kanal 433MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W643681
Hersteller:
     Kaiser Nienhaus
Herst.-Nr.:
     135200
EAN/GTIN:
     4260005856941
Suchbegriffe:
Funk-Wandsender
Funktaster
Wandsender
funk wandsender
Furohre Plano 1-Kanal Funkwandsender mit 434 MHz Funkfrequenz zum Steuern von Rohrmotoren der Serie Mercato-Funk. Glasfront mit Touch-Bedienung in weiß. Mit verschraubbarem Wandhalter.
Features:
Edle Glas-Front in weiß
Touch-Bedienung
1-Kanal
Lieferumfang:
Wandsender · Batterie CR2430 · Wandhalterung · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
15 mm
Höhe:
80 mm
Farbe:
weiß
Datenaustausch:
bidirektional
Breite:
80 mm
Frequenz:
433 MHz
Kanäle:
1
Anwendungsbereich:
Jalousien, Tore und Fenster
Betriebsspannung:
3 V
Serie:
Kaiser Nienhaus Mercato 434 MHz
Herstellerfarbe:
Weiß
Basisstation:
Nicht Erforderlich
Produkt-Art:
Funk-Wandsender
Weitere Suchbegriffe: Kaiser Nienhaus, Mercato Plano 1
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,98*
ab € 30,09*
€ 40,45*
€ 5,00*
ab € 30,47*
€ 41,01*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,31*
€ 41,09*
€ 5,95*
ab € 36,83*
€ 48,94*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 38,46*
€ 52,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.