| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-3164846 Herst.-Nr.: 2300711 EAN/GTIN: 4025221202022 |
| |
|
| | |
| Haftclips, 7-11 mm, Material: hochschlagzähes PP, Material: halogenfrei Farbe: grau, Form: rund, mit Nagel: true, Nagellänge: 25 mm, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, geeignet für Durchmesser: 7...11 mm, Nageldurchmesser: 2 mm, Doppelschelle: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pollmann Elektrotechnik GmbH | Produkt Typ: | 2300711 | Ident Code: | 2300711 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sammelhalterung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 0,02745* | € 0,03885* | | | | Lager 5497 | | | | 1 | | € 4,98* | ab € 0,0255* | € 0,0408* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|