Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Dimmer Einsatz Dreh-Nebenst. 238900


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-3189552
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     238900
EAN/GTIN:
     4010337031420
Suchbegriffe:
Dimmer
LED-Dimmer
SmartHome Dimmer
SmartHome Einbauschalter
System 3000 Dreh-Nebenstelleneinsatz 3-Draht - Drehnebenstelle für System 3000 Dimmer. - Betrieb mit Neutralleiteranschluss. Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement, Bedienungsart: Drehknopf, Halogenfrei: false, Anschlussart: Schraubklemme, Oberflächenschutz: sonstige, Frequenz: 50...60 Hz, Werkstoffgüte: sonstige, Lastart: universal und LED Retrofit, Werkstoff: sonstige, Befestigungsart: Krallen-/ Schraubbefestigung, Lichtwertspeicher: true, Nebenstelleneingang: true, Seriendimmer: false, Verwendbar mit Bewegungsmelder: false, Verwendbar mit Funktaste: false, Verwendbar mit IR-Taste: false, Verwendbar mit Präsenzmelder: false, Verwendbar mit Taste: false, Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: false, Nennspannung: 230 V, Steuerspannung: -...- V, Transparent: false, geeignet für Schutzart (IP): IP20, Aderquerschnitt: -...- mm², IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, App-Steuerung über Bluetooth: false, Nennleistung ohmsche Last: -...- W, Nennleistung induktive Last: -...- VA, Nennleistung kapazitive Last: -...- VA, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
238900
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Schalter, Dimmer UP-Einsätze, UP-Einsätze Dimmer, gira universal dimmer, led dimmer, led-dimmer gira, REG-Dimmer, Memory-Dimmer, Stromstoß-Dimmschalter, Ferndimmer, Niedervolt-Dimmer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
4
€ 4,98*
ab € 32,38*
€ 43,60*
€ 5,46*
ab € 33,81*
€ 45,18*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 34,33*
€ 45,70*
1 Tag
28
€ 5,90*
ab € 34,65*
€ 46,16*
€ 3,90*
ab € 34,74*
€ 46,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.