Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-3480247 Herst.-Nr.: LADN31 EAN/GTIN: 3389110384178 |
| |
|
| | |
| TeSys Hilfsschalterblöcke, unverzögert. Hilfsschalterblock, Schraubanschluss. Hilfsschalter 3 S + 1 Ö, Montage Frontseitig, Verwendung LC1D/LC1F. Mit Schraubklemmen, frontseitig aufrastbar. Montageart: Frontbefestigung, Ausführung: aufsteckbar, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: 10 A, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Anzahl der Fehlersignalschalter: 0,0, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1, Anzahl der Kontakte als Schließer: 3, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0,0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | LADN31 | Ident Code: | LADN31 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 6,54* | € 8,79* | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 6,67* | € 8,97* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 7,16* | € 9,64* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 8,88* | € 11,99* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 8,93* | € 12,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|