Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-3517301 Herst.-Nr.: 0080002 EAN/GTIN: 4003468010068 |
| |
|
| | |
| Reiheneinbau-Treppenlicht-Zeitschalter (TLZ), Breite 1 TE, nachschaltbar, Tastereingang, 3-und 4-Leiter-Anschluss, Dauerlichtschalter Montageart: DIN- Schiene, Funktion: mechanisch, Einbautiefe: 60 mm, Leistungsaufnahme: 0 W, Rückfallverzögerung: 0,5...7 min, Breite in Teilungseinheiten: 1, Steuerspannung 1: 230 V, Steuerspannungsart 1: AC, Frequenz der Steuerspannung 1: 50 Hz, Schaltungsart: 3- und 4-Leiter- Schaltung, Ausschaltvorwarnung: ohne, Nachschaltung: nachschaltbar, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC, Versorgungsspannung: 207...253 V, Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6): 10 A, Max. Glühlampenlast: 2300 W, Max. Leuchtstofflampenlast: 2300 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (Duo- Schaltung): 2300 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert): 1300 VA, Bemessungsschaltstrom: 16 A, Taster Glimmlampenstrom: 50 mA, Stromstoßfunktion wählbar: false, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0, Max. Schaltleistung LED: 300 W Weitere Informationen: | | Hersteller: | Theben AG | Produkt Typ: | ELPA8 | Ident Code: | 0080002 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 21,25* | € 28,72* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 22,70* | € 29,78* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 23,37* | € 30,51* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 24,77* | € 32,15* | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 26,66* | € 34,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|