Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensoreinheit 1-fach für Busch free@home 6221/1.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-3536412
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006220A0002
EAN/GTIN:
     4011395179956
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Tastsensor
Sensoreinheit 1-fach für Busch-free@home®. Zum Senden von Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiebefehlen an einen Busch-free@home® Aktor. Zum Kontaktieren von Wippe 1-fach 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx und 6234-10-xxx. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points. Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung. Montageart: Unterputz, Bussystem KNX: false, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: false, Anzahl der Tasten: 1, Andere Bussysteme: sonstige, Bussystem LON: false, mit Beschriftungsfeld: false, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: false, Anzahl der Betätigungspunkte: 2, Bussystem KNX-RF (Funk): false, Min. Tiefe der Gerätedose: 9 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
6221/1.0
Ident Code:
2CKA006220A0002
Weitere Suchbegriffe: bewegungsmelder busch jaeger, automatik schalter, tastsensor 1-fach, Feuchtigkeitsfühler, Bewegungssensor, Windwächter, Präsenzmelder
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
€ 9,70*
ab € 39,52*
€ 51,27*
Lager 5497
55
€ 4,98*
ab € 39,31*
€ 51,38*
2 Tage
339
€ 4,95*
ab € 41,19*
€ 53,20*
2 Tage
69
€ 6,40*
ab € 42,11*
€ 54,60*
1 Tag
38
€ 5,90*
ab € 42,67*
€ 55,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
6221/2.0
ab € 44,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.