Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor/Dimmaktor 2/1-fach für Busch free@home 6212/2.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-3536422
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006220A0016
EAN/GTIN:
     4011395180037
Suchbegriffe:
Dimmaktor
EIB-Dimmaktor
KNX-Dimmaktor
Lichtmanagement
Sensor/Dimmaktor 2/1-fach für Busch-free@home®. Zum Dimmen von 230 V~ Verbrauchern. Mit integriertem Universal-Dimmaktor zur Steuerung von LEDs, Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbaren Halogen-Energiesparlampen. Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi). Dimmfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (linker Sensorkanal vorkonfiguriert). Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …). Rechter Sensorkanal zur Programmierung von weiteren Funktionen (Gruppen, Szenen, …). Zum Kontaktieren von Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Bei der Installation in die Unterputzdose ist auf eine räumliche Trennung zwischen der Bus- und der 230 V-Installationsleitung zu achten! Bei Unterschreiten des Mindestabstands z.B. Elektronikdosen oder Isolierschläuche verwenden. Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points. Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung. Montageart: Unterputz, Ausführung: Dimmaktor, Anzahl der Ausgänge: 1, Frequenz: 50...60 Hz, Bussystem KNX: false, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: false, Lastart: universal, Spannung: 230 V, Andere Bussysteme: sonstige, Bussystem LON: false, Vor Ort-/Handbedienung: true, Ausgangsleistung: 10...180 W, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: false, Bussystem KNX-RF (Funk): false, Busmodul abnehmbar: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 32 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
6212/2.1
Ident Code:
2CKA006220A0016
Weitere Suchbegriffe: Lichtmanagementsysteme, dimmaktor busch jäger, eib dimmaktor, Funkbus-Aktor, Instabus-Dimmaktor, Aktor, EIB-Aktor, Phasenanschnitt-Dimmaktor
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 95,40*
€ 116,67*
Lager 5497
4
€ 4,98*
ab € 111,81*
€ 136,29*
3 Tage
29
€ 4,95*
ab € 116,46*
€ 140,81*
3 Tage
6
€ 6,40*
ab € 119,63*
€ 144,48*
1 Tag
22
€ 5,90*
ab € 120,97*
€ 145,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,29*
€ 162,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,93*
€ 159,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,39*
€ 153,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,05*
€ 148,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,81*
€ 133,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0013
ab € 66,39*
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0014
ab € 64,88*
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0018
ab € 69,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.