Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltuhr 230VAC für Reiheneinbau 1W 16A 12.A1.8.230.0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-3538370
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     12A182300000
EAN/GTIN:
     8012823401812
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Astronomische Schaltuhr
Joystick
LY-Relais
Elektronische Schaltuhr mit Astro-Programm für Reiheneinbau, 1 Wechsler für 16 A / 250 V AC (AC1), LCD-Anzeige, Joystick-Programmierung oder Programmierung über ein NFC-fähiges Smartphone mit der Finder Toolbox-App (Android und iOS). Nach Installation der Finder App kann ein bestehendes Programm ausgelesen werden oder eine Neuprogrammierung mit max. Flexibilität erfolgen. Zum Übertragen der Daten wird die Zeitschaltuhr mit dem Smartphone berührt. Astronomische Zeitsteuerung durch automatisches Schalten bei Sonnenauf- und Sonnenuntergang über Postleitzahlencode oder Ortskoordinaten, wählbarer Zeitversatz der Sonnenauf- und Sonnenuntergangszeit sowie Ein- und Ausschalten während der Astro-Einschaltzeit, Kontaktmaterial AgSnO2, max. Einschaltstrom 120 A für 5 ms, Impulsfunktion 1 Sekunde bis 59 Minuten, kürzeste Schaltzeit 1 Minute, max. Schaltleistung bei 230 V AC1: 4000 VA. Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 2000 W, Energiesparlampen 400 W, LED (230 V AC) 400 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 400 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 800 W, Leuchtstofflampen mit EVG 1000 W, Leuchtstofflampen mit KVG 750 W, sichere Trennung zwischen Spannungsversorgung und Kontakt Montageart: DIN- Schiene, Breite: 35 mm, Höhe: 88,8 mm, Tiefe: 60,8 mm, Anzahl der Kontakte: 1, Anzahl der Speicherplätze: 50, Astroprogramm: true, Anzahl der Kanäle: 1, Funkgesteuert: false, Wochenprogramm: true, Jahresprogramm: false, Kontaktausführung: Wechsler (NO/NC), GPS: false, Breite in Teilungseinheiten: 2, 60 min Programm: false, 24 h Programm: true, Ferienprogramm: true, Zufallsprogramm: false, Impulsprogramm: true, Zyklusprogramm: false, Netzsynchron: false, Quarzgesteuert: true, Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung: true, geeignet für Handbedienung: false, Schaltungsvorwahl: false, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC, Potentialfreier Schaltkontakt: true, Externe Programmierung: true, Funkgesteuert (DCF77): false, Versorgungsspannung: 110...230 V, Betriebsstundenzähler: false, Frequenz der Versorgungsspannung: 50...60 Hz, Gangreserve in Jahren: 6, Kürzeste Schaltzeit Kanal 1: 1 min, Nennschaltstrom bei 250 V AC: 16 A, Textführung im Display: true, Schutzart (IP): IP20, Ganggenauigkeit pro Tag: 1 s, Externer Tastereingang: false, mit Speicherkarte: false, Max. Schaltleistung LED: 400 W
Weitere Informationen:
Hersteller:
Finder GmbH
Produkt Typ:
12.A1.8.230.0000
Ident Code:
12A182300000
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,94*
€ 74,70*
3 Tage
33
€ 4,95*
ab € 62,96*
€ 74,72*
€ 5,46*
ab € 63,02*
€ 74,78*
€ 4,00*
ab € 63,27*
€ 75,06*
Lager 5497
1
€ 4,98*
ab € 63,27*
€ 75,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,06*
€ 89,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,73*
€ 87,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,93*
€ 82,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,27*
€ 75,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
01101
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.