Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 12.A1.8.230.0000 Zeitschaltuhr für Hutschiene 230 V/AC Astronomisch, Wochenprogramm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W904751
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     12.A1.8.230.0000
EAN/GTIN:
     8012823401812
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Astronomische Schaltuhr
Joystick
LY-Relais
Diese Zeitschaltuhr ist in der Lage Sonneaufgang/-untergang anhand der Standortkoordinaten (Breiten- und Längengrad) zu berechnen. Die Ortskoordinaten sind einfach, für die meisten Länder über Postleitzahlen, einstellbar. Vorzeitiges oder verzögertes Schalten der astronomischen Schaltzeiten um bis zu 90 Minuten, in 1 Minuten-Schritten wählbar. Die astronomisch gesteuerte EIN/AUS-Funktion ist für Kanal A voreingestellt.
Anwendungsbereiche: Komunale Beleuchtung (Straßen, Plätze, Denkmäler, Brunnen, etc), Gärten, Parkplätze, Geschäfte, Leuchtschilder, Bewässerungssysteme, Heiz- und Kühlanlagen.
Features:
Astronomisch gesteuertes EIN- und AUS-Schalten
Zeitgesteuertes EIN-und AUS-Schalten
Impulsfunktion von 1 Sekunde bis 59 Sekunden
Ferienprogramm
Hinweise:
Für die Programmierung via NFC-Schnittstelle benötigen Sie die Finder Toolbox-App für Android (Google Play Store) bzw. die Finder Toolbox NFC-App für iOS (App Store). Zulassungen: EAC.
Weitere Informationen:
Tiefe:
56.5 mm
Höhe:
88.8 mm
Breite:
35 mm
Schutzart:
IP20
Typ:
12.A1.8.230.0000
Temperaturbereich:
-20 - +50 °C °C
Anzahl Schaltplätze:
50
Betriebsspannung max.:
264 + 264 V/AC
Betriebsspannung min.:
90 + 90 V/AC
Betriebsspannung:
230 V/AC
Kontaktart:
1 Wechsler
Schaltstrom (max.):
16 A
Betriebsspannungsbereich:
90, 90 - 264, 264 V/DC, V/AC
Max. Schaltleistung:
750 VA
Schaltspannung (max.):
250 V/AC
Max. Temperatur:
+50 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Ausführung:
Astronomisch + Wochenprogramm
Produkt-Art:
Zeitschaltuhr für Hutschiene
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,94*
€ 74,70*
3 Tage
33
€ 4,95*
ab € 62,96*
€ 74,72*
€ 5,46*
ab € 63,02*
€ 74,78*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 63,27*
€ 75,06*
2 Tage
1
€ 4,98*
ab € 63,27*
€ 75,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,06*
€ 89,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,73*
€ 87,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,93*
€ 82,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,27*
€ 75,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
01101
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.